FIX-MASTER - Poraruuvi (250 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 6,3X32

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (250 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 6,3X32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Kierteen halkaisija:

6.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 32 mm

  • Kierteen halkaisija - 6.3 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926023107

Sähkönumero

1362076

Toimittajan tuotenumero

921463 32 007 250

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

32 mm

Kierteen halkaisija:

6.3 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:250 kpl. Avainkoko 10mm