Etusivu

FIX-MASTER - Poraruuvi (250 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,8X65

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (250 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,8X65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 65 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.8 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926023169

Sähkönumero

1362070

Toimittajan tuotenumero

921448 65 007 250

Tukkuerä

8

Materiaali:

teräs

Pituus:

65 mm

Kierteen halkaisija:

4.8 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:250 kpl. Avainkoko 8mm