Etusivu

FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,8X13

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,8X13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 13 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.8 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926209303

Sähkönumero

1362063

Toimittajan tuotenumero

921448 13 007 500

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

13 mm

Kierteen halkaisija:

4.8 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. Avainkoko 8mm