FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 6X30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Pituus - 30 mm
Kierteen tyyppi - täyskierre
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926333015
Sähkönumero
1362270
Toimittajan tuotenumero
218226 30 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Pituus:
30 mm
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Kierteen halkaisija:
6 mm
YLEISRUUVI LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 6X30


