FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 6X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Pituus - 50 mm
Kierteen tyyppi - täyskierre
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926307092
Sähkönumero
1362272
Toimittajan tuotenumero
218226 50 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Pituus:
50 mm
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Kierteen halkaisija:
6 mm
YLEISRUUVI LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 6X50


