FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX25 5X80
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 80 mm
Uppokanta - kyllä
Kierteen tyyppi - osakierre
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926250411
Sähkönumero
1362247
Toimittajan tuotenumero
118225 80 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
80 mm
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen halkaisija:
5 mm
YLEISRUUVI UPPO OSAK. A2 TX25 5X80


