FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX20 4X20
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Pituus - 20 mm
Kierteen tyyppi - täyskierre
Kierteen halkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926256123
Sähkönumero
1362257
Toimittajan tuotenumero
218224 20 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Pituus:
20 mm
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Kierteen halkaisija:
4 mm
YLEISRUUVI LIERIÖ TÄYSK A2 TX20 4X20


