FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 5X35
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Pituus - 35 mm
Kierteen tyyppi - täyskierre
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926307054
Sähkönumero
1362264
Toimittajan tuotenumero
218225 35 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Pituus:
35 mm
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Kierteen halkaisija:
5 mm
YLEISRUUVI LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 5X35


