FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX20 4X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
50 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Kierteen tyyppi:
osakierreKatso käytettävissä olevat vaihtoehdottäyskierre
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 50 mm
Uppokanta - kyllä
Kierteen tyyppi - osakierre
Kierteen halkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926208115
Sähkönumero
1362241
Toimittajan tuotenumero
118224 50 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
50 mm
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen halkaisija:
4 mm
YLEISRUUVI UPPO OSAK. A2 TX20 4X50


