FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX25 5X70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 70 mm
Uppokanta - kyllä
Kierteen tyyppi - osakierre
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926208252
Sähkönumero
1362246
Toimittajan tuotenumero
118225 70 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
70 mm
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen halkaisija:
5 mm
YLEISRUUVI UPPO OSAK. A2 TX25 5X70


