FRICO - Lämpöpuhallin Cat - C9N 9kW 400V IP44 K 315x405

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 9000 W
Ilmamäärä - 0...720 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 335 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410207354
Sähkönumero
8101165
Toimittajan tuotenumero
C9N
Tukkuerä
1
Teho:
9000 W
Ilmamäärä:
0...720 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
335 mm
Moottorin teho:
52 W
Korkeus:
315 mm
Syvyys:
405 mm
C9N Frico Cat kiinteä lämpöpuhallin. Lisävarusteet ajastin CBT ajastin (IP44) 8103492, TAP16R termostaatti (IP20) 2604120, kotelo TEP44 (IP44) 2604121 ja huoneanturi RTX54 (IP54) 2604122.
C - sarjan kiinteät lämpöpuhaltimet 3 - 9 kW
Malleja C3...C9 ohjataan ulkopuolisella termostaatilla. Suojausluokka on IP 44.
C - sarjan kiinteät lämpöpuhaltimet 3 - 9 kW
Malleja C3...C9 ohjataan ulkopuolisella termostaatilla. Suojausluokka on IP 44.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


