FRICO - Lämpöpuhallin ELEKTRA Frico - ELH633 6kW400V IP44 PK 445x375

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...6 kW
Ilmanvirtaus - 1000 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Tehotasojen määrä - 2
Ilmanvaihtotila - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410001679
Sähkönumero
8103626
Toimittajan tuotenumero
ELH633
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...6 kW
Ilmanvirtaus:
1000 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Tehotasojen määrä:
2
Ilmanvaihtotila:
kyllä
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
kyllä
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
6 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
375 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
430 mm
Korkeus:
445 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
ELEKTRA-H Korkeisiin ympäristölämpötiloihin
Elektra-H lämpöpuhallinsarja on tarkoitettu korkeisiin ympäristölämpötiloihin. Se soveltuu tiloihin joiden lämpötila voi olla jopa +70° C. Suojausluokka on IP 44.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


