FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNF12 12 kW IP44 K 540x450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 12000 W
Ilmamäärä - 0...1300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410545500
Sähkönumero
8103581
Toimittajan tuotenumero
PNF12
Tukkuerä
1
Teho:
12000 W
Ilmamäärä:
0...1300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
450 mm
Korkeus:
520 mm
Syvyys:
510 mm
Frico Panther PNF12, 12 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin.
Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


