FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNF20 20 kW IP44 K 600x470

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 20 W
Ilmamäärä - 0...2300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 478 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410545531
Sähkönumero
8103583
Toimittajan tuotenumero
PNF20
Tukkuerä
1
Teho:
20 W
Ilmamäärä:
0...2300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
478 mm
Korkeus:
576 mm
Syvyys:
545 mm
Frico Panther PNF20, 20 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin.
Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


