FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNF30 30 kW IP44 K 600x470

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 30 W
Ilmamäärä - 0...2600 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 478 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410545555
Sähkönumero
8103584
Toimittajan tuotenumero
PNF30
Tukkuerä
1
Teho:
30 W
Ilmamäärä:
0...2600 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
478 mm
Korkeus:
576 mm
Syvyys:
545 mm
Frico Panther PNF30, 30 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin.
Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


