FRICO - Ripaputkilämmitin Frico - THERMOWARM TWT-110, 1000W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 1000 W
Leveys - 765 mm
Korkeus - 205 mm
Paino - 3 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410207453
Sähkönumero
8101062
Toimittajan tuotenumero
TWT110
Tukkuerä
50
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
765 mm
Korkeus:
205 mm
Paino:
3 kg
Syvyys:
123 mm
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
vakio
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Jäätymissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Termostaatilla, IP44
Thermowarm on sarja helposti asennettavia ripaputki-lämmittimiä. Ripaputkivastuksen lämmönluovutusala on suuri, joten lämmittimet ovat tehokkaita kokoonsa nähden. TWT asennetaan vaakasuoraan seinälle.
TWT 100 malleissa kuori on maalattua peltiä ja pintalämpötila noin 90 °C. Lämmittimen etulevy on helppo irrottaa puhdistusta varten.
- termostaatti, jonka asetusalue on 0 – 35 °C.
- sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja
- valkoinen, RAL 9016
- SEMKOn hyväksymä ja CE merkitty
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


