FRICO - Säteilylämmitin Frico 1200W - IHC12 carboninfralämmitin

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

1150 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 1150 W

  • Leveys - 169 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 77 mm

  • Ajastimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410005820

Sähkönumero

8101188

Toimittajan tuotenumero

IHC12

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

1150 W

Leveys:

169 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

77 mm

Ajastimella:

ei

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Väri:

muu

Infralämmitin hiilikuituputkella

IHC hiilikuituinfralämmittimet
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.

IHC lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.

Lämmittimessä on tehokas hiilikuituputki, joka lämmetessään antaa pehmeää kellertävää valoa, ja peilikiillotettu taustaheijastin takaavat optimaalisen lämmönjaon.

- IHC seinäasennukseen asennuskorkeuksille 1,8-2,5 m
- IHC kattoasennuksiin asennuskorkeuksille 2-3 m

- 0,9 m liitosjohto pistotulpalla
- Tehot 1150 ja 1750 W
 -Suojausluokka: IPx4
- Varustettu seinäasennuskannakkeella. Kattava lisävarustesarja: esim. katto-, pylväs- ja vaijerikannakkeet.
- Runko anodisoitua alumiinia, suojaritilä nikkeli/kromi –pinnoitettu, päädyt pulverimaalattua seosterästä. Värikoodi: RAL 9006.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan