FRICO - Säteilylämmitin Frico - IHW15 Halog.infra, 1500W 17x50

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

1500 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 1500 W

  • Leveys - 169 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 77 mm

  • Ajastimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410007787

Sähkönumero

8101181

Toimittajan tuotenumero

IHW15

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

1500 W

Leveys:

169 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

77 mm

Ajastimella:

ei

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Väri:

muu

Infralämmitin halogeeniputkella

IH halogeeni-infralämmittimet
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.

IH lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.

  • IHW leveällä lämmityskeilalla asennuskorkeuksille 1,8-2,5 m
  • IHF kapealla lämmityskeilalla asennuskorkeuksille 2,3-3,5 m

  • Asennus seinään (IHF) tai esim. aurinkovarjoon (IHW)
  • Kattava lisävarustesarja
  • Tehot 1000 ja 1500 W
  • Suojausluokka: IPx4

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan