FRICO - Teollisuusinfralämmitin Frico - IR-3000, 3000 W 400V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

3000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 3000 W

  • Leveys - 358 mm

  • Korkeus - 1125 mm

  • Syvyys - 83 mm

  • Ajastimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410209549

Sähkönumero

8143303

Toimittajan tuotenumero

IR3000

Tukkuerä

10

Lämpöteho:

3000 W

Leveys:

358 mm

Korkeus:

1125 mm

Syvyys:

83 mm

Ajastimella:

ei

Vaakaputkien lukumäärä:

3

Väri:

harmaa

Frico IR3000 teollisuusinfralämmitin

Infralämmittimet teollisuuteen
Teollisuusinfralämmittimiä käytetään yli 4,5 m korkeissa tiloissa yleis- tai kohdelämmitykseen. Jännite on 400 V 3~N. Suojausluokka on IP 44.