FRICO - Teollisuusinfralämmitin Frico - IR-6000, 6000W 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 358 mm
Korkeus - 1875 mm
Syvyys - 83 mm
Ajastimella - ei
Vaakaputkien lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410209525
Sähkönumero
8143306
Toimittajan tuotenumero
IR6000
Tukkuerä
10
Leveys:
358 mm
Korkeus:
1875 mm
Syvyys:
83 mm
Ajastimella:
ei
Vaakaputkien lukumäärä:
3
Väri:
harmaa
Frico IR6000 teollisuusinfralämmitin Infralämmittimet teollisuuteen
Teollisuusinfralämmittimiä käytetään yli 4,5 m korkeissa tiloissa yleis- tai kohdelämmitykseen. Jännite on 400 V 3~N. Suojausluokka on IP 44.
Teollisuusinfralämmittimiä käytetään yli 4,5 m korkeissa tiloissa yleis- tai kohdelämmitykseen. Jännite on 400 V 3~N. Suojausluokka on IP 44.


