FRONIUS - Akkupaketti - Fronius 6.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Lähtöjännite AC - 204.8 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Akun tyyppi - litium-ioni
Enimmäislähtövirta DC - 32 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798213
Toimittajan tuotenumero
9798213
Tukkuerä
0
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Lähtöjännite AC:
204.8 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Akun tyyppi:
litium-ioni
Enimmäislähtövirta DC:
32 A
Akun nimelliskapasiteetti:
6.3 kWh
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
6.3 kWh
Käyttölämpötila:
-20...55 °C
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Kuormituksen hallinta:
kyllä
RS-485 liityntä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
772 mm
Korkeus:
890 mm
Syvyys:
176 mm
Energianhallintatoiminnon kuormituksen huippurajoitus:
kyllä
Energianhallintatoiminto oman kulutuksen optimointi:
kyllä
Liitäntäkaapeli ostettava metrimäärän mukaan invertterin ja akun etäisyyteen perustuen. Liittimet sisältyvät tuotekokonaisuuteen.


