FRONIUS - Invertteri - Fronius Symo GEN24 6.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 6000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 25 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 9000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007388
Toimittajan tuotenumero
4,210,153
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
25 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
9000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
25 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
12.5 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
80...800 V
Energiankulutus:
10 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
595 mm
Korkeus:
529 mm
Syvyys:
180 mm
Max. hyötysuhde:
98.2 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.7 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
66.2 kWh
DC-liitäntä:
jousiliitäntä
AC-liitäntä:
ruuviliitäntä
Paino:
23.4 kg
Fronius GEN24 / GEN24 Plus -sarjan hybridi invertterit ovat Fronius Reserva akkujen kanssa yhteensopivat. Myös BYD-akkujen kanssa.
Euroopassa valmistettu hybridi-invertteri tiukkojen laatuvaatimusten ja ympäristöserifikaattien mukaan.
Markkinoiden vastuullisimpia invertterivalmistajia ellei jopa vastuullisin mitä voit löytää Euroopasta.
ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.
- 2kpl MPPT
- 80 – 800 VDC MPPT jännitealue
- 1000 VDC max jännite
- 25 A max virta
- 40 A max oikosulkuvirta
- +50% ylibuustaus nimellistehoon nähden
- Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
- WSD, 2x RS485, LAN
- 6kpl DI ja 6kpl DI/DO
- DC-kytkin
- -25…+60
- Plus-malleissa Full Back-Up -toiminto on vakiona
- Ei Plus malleihin ostettavissa OTA-päivityksen kautta
- Lisätakuu rekisteröitävä Froniuksen sivuilta


