FRONIUS - Invertteri - Fronius Verto 25.0

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Invertteri - Fronius Verto 25.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

25000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17500...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 25000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 28 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 37500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008311

Toimittajan tuotenumero

4,210,400

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

25000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

28 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

37500 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

28 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

28 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

300...870 V

Energiankulutus:

16 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

865 mm

Korkeus:

574 mm

Syvyys:

278 mm

Max. hyötysuhde:

97.47 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.36 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

jousiliitäntä

AC-liitäntä:

muu

Paino:

42 kg

Fronoius Verto, 4MPPT,4*2MC4,IP66,Type1+2 DC/AC suojaus,Wifi, LAN,ModbusTCP