FRONIUS - Latausasema peruslataus - Fronius Wattpilot Flex Home 11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009633
Toimittajan tuotenumero
4,240,170
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
6 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kannettava:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Syöttöjännite:
230...415 V
Leveys:
195 mm
Korkeus:
325 mm
Syvyys:
105 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...10 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:
16 A
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
ei
Fronius Wattpilot Flex tekee vaikutuksen käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, jossa on intuitiiviset kosketusnäppäimet ja selkeä valikkonavigointi. Integroitujen WLAN- ja LAN-liitäntöjen ansiosta se voidaan helposti integroida kotiverkkoon. Solar.wattpilot-sovelluksen avulla voit kätevästi ohjata ja valvoa seinärasiaa älypuhelimella tai tabletilla - milloin ja missä tahansa. RFID*-tekniikan ansiosta voit hallita erilaisia käyttäjäprofiileja ja säilyttää aina täyden hallinnan kaikkiin latausprosesseihin.


