FRONIUS - Latausasema peruslataus - Fronius Wattpilot Flex Pro 11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta - kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009635
Toimittajan tuotenumero
4,240,171
Tukkuerä
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
6 m
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Sisältää näytön:
kyllä
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Latauslokien vienti:
kyllä
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...10 mm²
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC


