FRONIUS - Latausasema peruslataus - Wattpilot Go 11 J 2.0 Wallbox

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Latausasema peruslataus - Wattpilot Go 11 J 2.0 Wallbox

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW

MID:n mukainen energiamittari:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Kannettava:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009323

Toimittajan tuotenumero

4,240,401

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kannettava:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

155 mm

Korkeus:

287 mm

Syvyys:

109 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

1

Latauslokien vienti:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

16 A

Lattia asennus:

ei

Wattpilot Go 11 J 2.0 Transportable Wallbox



Fronius Wattpilot on aina edullisimmin lataava sähköauton latausasema. Sen voi liittää omaan aurinkosähköjärjestelmään ja käyttää itse tuotettava aurinkosähköä lataamiseen. Vaihtelevia sähkötariffeja käytettäessä Fronius Wattpilot hakee aina edullisimmin hinnan ja lataa sillä.

Fronius Wattpilot on saatavana kahtena versiona ja 11kW sekä 22 kW teholuokkina: Home – kiinteästi asennettava latausasema kotitalouksille – ja Go, siirrettävä ratkaisu matkoille. Latausasemaa käytetään mukavasti sovelluksella Solar.wattpilot, jolla voidaan myös kahdesta lataustilavaihtoehdosta Eco tai Next Trip.