Etusivu

FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Asennuskaapeli U/UTP, 4 paria

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Asennuskaapeli U/UTP, 4 paria

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

6

Pakkauksen sisältö:

305 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 996 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002343014

Sähkönumero

0234301

Toimittajan tuotenumero

K6U4C3

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Pakkauksen sisältö:

305 m

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Suojavaippa:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.3 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

60 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

60 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75 mm

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

U/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Halogeeniton sisäasennuskaapeli CAT6 U/UTP, 4x2xAWG23/1, LSZH Cca, 305 mkelalla

Kerman halogeeniton sisäasennuskaapeli, harmaa
Cat6, U/UTP 4 paria, LSZH, Cca

Pakkauskoko: 305 m