GARO - Energiamittari - GNM1D pulssi 1x45A MID DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 45 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 161...276 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331185129297
Sähkönumero
6711402
Toimittajan tuotenumero
108043
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
45 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
161...276 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Maksimivirta (Imax):
45 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
161...276 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
100...1000 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
6
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Energiamittari GNM1D pulssi, DIN-kiinnitys, käytetään erilaisissa energiamittaus järjestelmissä. MID luokiteltu mittari.


