GENERAL CAVI - Kuparivoimakaapeli 0,6/1kV - FG16M16 3G2,5 vihreä Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 600 V
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1418 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 844 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
Sähkönumero
V013126
Toimittajan tuotenumero
A60032523
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
600 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Nimellisjännite U:
1000 V
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Johdinresistanssi 20 °C:
7.98 ohm/km
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
kumi (HEPR)
Ulkovaipan väri:
vihreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1b
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
196 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaapelit täyttävät EN 50575 (CPR) ‑vaatimukset ja ovat Cca-s1b,d1,a1 ‑paloluokiteltuja, mikä tekee niistä soveltuvan kohteisiin, joissa korostuvat paloturvallisuus ja alhaiset savukaasu- ja korroosiopäästöt. Rakenteensa ansiosta kaapelit sopivat asennettavaksi putkiin, kanaviin, kaapelihyllyille, ulkotiloihin sekä suoraan tai epäsuorasti maahan.


