GENERAL CAVI - Kuparivoimakaapeli 0,6/1kV - FG16M16 4G6 vihreä Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 600 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimien määrä - 4
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013129
Toimittajan tuotenumero
A60043523
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
600 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
4
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Nimellisjännite U:
1000 V
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Johdinresistanssi 20 °C:
3.3 ohm/km
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
kumi (HEPR)
Ulkovaipan väri:
vihreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1b
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
409 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelit täyttävät EN 50575 (CPR) ‑vaatimukset ja ovat Cca-s1b,d1,a1 ‑paloluokiteltuja, mikä tekee niistä soveltuvan kohteisiin, joissa korostuvat paloturvallisuus ja alhaiset savukaasu- ja korroosiopäästöt. Rakenteensa ansiosta kaapelit sopivat asennettavaksi putkiin, kanaviin, kaapelihyllyille, ulkotiloihin sekä suoraan tai epäsuorasti maahan.


