GIRA - Peitelevy - GIRA 2 os. Samea VAL/ALU

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Peitelevy - GIRA 2 os. Samea VAL/ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Merkintäpaikka - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337212508

Sähkönumero

2118199

Toimittajan tuotenumero

021250

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Peitelevy 2 os. Opaginvalk./ Alumiininvärinen keskiosa

GIRA

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan