GIRA - Kaihdinkytkin Lukittava - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Käyttötapa:
keinukyktinTärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinukyktin
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337159001
Sähkönumero
2308004
Toimittajan tuotenumero
015900
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
keinukyktin
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
2


