GIRA - Sokea keskiö ANT - Gira Keskiölevy

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Sokea keskiö ANT - Gira Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337268284

Sähkönumero

2118368

Toimittajan tuotenumero

026828

Tukkuerä

10

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Peitelevy Asennuskehyksellä Antrasiitti

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan