GLAMOX HEATING - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - H30 H 04 DT Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova/seinämalli
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - elektroninen
Leveys - 474 mm
Korkeus - 370 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 377 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7040666920314
Sähkönumero
8136204
Toimittajan tuotenumero
X-692031
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova/seinämalli
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
474 mm
Korkeus:
370 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
valkoinen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Etuosan materiaal:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpöteho:
400 W
Ritilän malli:
muu
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
yläpuolella
Syöttöjännite:
220...240 V
Sähköinen liitäntä:
muu
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
5...35 °C
Paino:
3.4 kg
Jäätymissuoja:
ei
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Paneelilämmitin H30 H 400W, 230V, IP20, h: 370mm


