GLAMOX HEATING - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - H30 H 20 DT Valkoinen

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsokkeli (<30 cm)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova/seinämalli

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 1394 mm

  • Korkeus - 370 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 41 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 358 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7040666920383

Sähkönumero

8136210

Toimittajan tuotenumero

X-692038

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova/seinämalli

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

1394 mm

Korkeus:

370 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

valkoinen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämpöteho:

2000 W

Ritilän malli:

muu

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

yläpuolella

Syöttöjännite:

220...240 V

Sähköinen liitäntä:

muu

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...35 °C

Paino:

8.5 kg

Jäätymissuoja:

ei

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

H30 H 20 DT - valkoinen RAL9016. 2000W, 230V, IP20, h: 370mm

Paneelilämmitin H30 H 2000W, 230V, IP20, h: 370mm. Design-lämmitin digitaalisella termostaatilla. Maadoitettu. Ohut ja ajaton muotoilu, helppo asentaa ja luotettava termostaattitoiminto digitaalisella näytöllä. Sisäänrakennettu päivä- ja yösäästötoiminto. Viikko-ohjelma. Suojattu ylikuumenemiselta. 5 vuoden takuu.