GLOBAL TRAC - Kosketinkisko laip. - GBF2100-2 1-VAIHE MUS

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Pituus - 1000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014508913

Sähkönumero

1450891

Toimittajan tuotenumero

GBF2100-2

Tukkuerä

5

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

1

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Pituus:

1000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Korkeus:

20 mm

Leveys:

50 mm

Taivutettava:

ei

Global Trac Base, upotettava kosketinkisko 1000mm musta



Tekninen informaatio
1-piirinen (P+N+PE)
Un 250V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan