GOOBAY - AV-laite - Monitor Desk Single 17-32 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Desk Single 17-32 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 8 kg

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 523 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849708213

Sähkönumero

V012752

Toimittajan tuotenumero

70821

Tukkuerä

4

Maksimikuorma:

8 kg

Leveys:

200 mm

Korkeus:

523 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

1

Syvyys:

270 mm

Monitor Desk Single 17-32 Black

Vapaasti pöydällä seisova yksittäinen näytönjalusta 17–32'' (43–81 cm) näytöille, enintään 8 kg painolle. Jalustan kaasujousi ja nivelet mahdollistavat näytön korkeuden säädön, kallistuksen, käännön ja 180° pyöräytyksen, jotta katselukulma saadaan helposti ergonomiseksi.

Jalusta eroaa perinteisistä kiinteistä näytönjaloista siten, että näyttöä voidaan kallistaa ja kääntää vapaasti myös jälkikäteen ilman pöytäkiinnitystä. Vapaasti siirreltävä rakenne sopii erityisesti työpöydille, joilla jalusta halutaan siirtää nopeasti toiseen paikkaan tai toiseen työpisteeseen.