GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual Bar 17-32 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 9 kg
Leveys - 818 mm
Korkeus - 619 mm
Väri - musta
Laitepaikkojen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849740749
Sähkönumero
V012753
Toimittajan tuotenumero
74074
Tukkuerä
3
Maksimikuorma:
9 kg
Leveys:
818 mm
Korkeus:
619 mm
Väri:
musta
Laitepaikkojen määrä:
2
Syvyys:
579 mm
Ammattilaisille sopiva teline: Ohuen jalustansa ansiosta kestävä metallinen näyttöteline on tilaa säästävä ratkaisu työpöydille toimistossa tai kotona. Käytännöllisen kahvan ansiosta molempia näyttöjä voidaan kääntää ja sijoittaa synkronoidusti – mukavasti ja vaivattomasti kaasujousen ansiosta. Täydellinen kahden jopa 9 kg painavan näytön vakaaseen pöytäasennukseen, korkeussäädettävä, ±10° kääntyvä ja ±10° kallistuva, 180° kierto, suositeltu pöytälevyn paksuus: 12–50 mm.
EsitePDF


