GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual Gas 17-32 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual Gas 17-32 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 9 kg

  • Leveys - 565 mm

  • Korkeus - 970 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849585319

Sähkönumero

V012754

Toimittajan tuotenumero

58531

Tukkuerä

4

Maksimikuorma:

9 kg

Leveys:

565 mm

Korkeus:

970 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

2

Syvyys:

115 mm

Monitor Dual Gas 17-32 Black

Kaksinkertainen kaasujousellinen näytönvarsi kahdelle 17–32'' (43–81 cm) näytölle, enintään 9 kg kutakin näyttöä kohden. Molemmat varret ovat korkeussäädettäviä, kääntyviä ja kallistettavia, joten näytöt voidaan asettaa vierekkäin täsmälleen käyttäjän tarpeiden mukaan.

Kaasujouset helpottavat näytön asentojen muuttamista ilman työkaluja – näyttöjen korkeutta ja etäisyyttä voidaan muuttaa kevyesti työskentelyn, pelaamisen tai videokokousten aikana. Teline kiinnitetään pöytään ja on suunniteltu vakaaseen ja turvalliseen kiinnitykseen.