GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual Gas PRO 17-32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 9 kg
Leveys - 823 mm
Korkeus - 509 mm
Väri - musta
Laitepaikkojen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849708145
Sähkönumero
V012755
Toimittajan tuotenumero
70814
Tukkuerä
4
Maksimikuorma:
9 kg
Leveys:
823 mm
Korkeus:
509 mm
Väri:
musta
Laitepaikkojen määrä:
2
Syvyys:
63 mm
Monitor Dual Gas PRO 17-32
Ammattilaatuinen Goobay Pro -sarjan kaksiosainen näytönvarsi 17–32'' (43–81 cm) näytöille, enintään 9 kg per näyttö. Kaasujousella varustetut varret mahdollistavat korkeussäädön, ±90° käännön, ±45° kallistuksen ja 180° pyöräytyksen, joten näyttöjen asento voidaan säätää tarkasti käyttäjän ergonomiaa tukevaksi.
Teline kiinnitetään pöytään yläpuolelta kiristettävällä ruuvilla, joten asennus onnistuu ilman pöydän alle kurkottelua. Irrotettava VESA-levy, säädettävä kaasujousen jännite sekä integroitu kaapelinhallinta tekevät ratkaisusta siistin ja helppokäyttöisen nykyaikaisiin työpisteisiin.


