GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual M 17-32 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual M 17-32 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 9 kg

  • Leveys - 823 mm

  • Korkeus - 509 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849593949

Sähkönumero

V012756

Toimittajan tuotenumero

59394

Tukkuerä

1

Maksimikuorma:

9 kg

Leveys:

823 mm

Korkeus:

509 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

2

Syvyys:

63 mm

Monitor Dual M 17-32 Black

Kaksi 17–32'' (43–81 cm) näyttöä tukeva kiinteä kaksoisnäytön teline, enintään 9 kg per näyttö. Teline soveltuu kaareville ja tasaisille näytöille ja tarjoaa korkeussäädön, jopa 45° kallistuksen, 15° sivuttaiskäännön ja 180° pyöräytyksen, joten näytöt voidaan kohdistaa tarkasti samaan katselulinjaan.

Ohut ja tukeva jalusta säästää pöytätilaa ja integroidut kaapelikanavat pitävät johdot järjestyksessä. Teline voidaan kiinnittää pöytään joko läpivientikiinnityksellä tai pöydänreunapuristimella, ja se on suunniteltu 10–85 mm paksuille pöytälevyille. VESA 75x75 ja 100x100 -yhteensopivuus helpottaa näyttöjen asennusta.