GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual Pole 17-32 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Dual Pole 17-32 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 8 kg

  • Leveys - 892 mm

  • Korkeus - 498 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849585296

Sähkönumero

V012757

Toimittajan tuotenumero

58529

Tukkuerä

4

Maksimikuorma:

8 kg

Leveys:

892 mm

Korkeus:

498 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

2

Syvyys:

65 mm

Monitor Dual Pole 17-32 Black

Kaksinkertainen näytönvarsi kahdelle 17–32'' (43–81 cm) näytölle, enintään 8 kg per näyttö. Basic-sarjan teline tarjoaa korkeussäädettävät varret, 90° kallistuksen, 180° käännön ja 360° pyöräytyksen, joten näytöt voidaan asettaa vierekkäin tai päällekkäin työpisteen vaatimusten mukaan.

Teline kiinnitetään pöytään puristimella, ja irrotettava VESA 75x75/100x100 -kiinnityslevy helpottaa yksittäisten näyttöjen vaihtoa ilman työkaluja. Ohut jalusta säästää pöytätilaa ja integroitu kaapelinhallinta auttaa pitämään johtojen vedot siisteinä.