GOOBAY - AV-laite - Monitor Laptop 10-15 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 4.5 kg
Leveys - 300 mm
Korkeus - 280 mm
Väri - musta
Laitepaikkojen määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849708176
Sähkönumero
V012758
Toimittajan tuotenumero
70817
Tukkuerä
12
Maksimikuorma:
4.5 kg
Leveys:
300 mm
Korkeus:
280 mm
Väri:
musta
Laitepaikkojen määrä:
1
Syvyys:
44 mm
Monitor Laptop 10-15 Black
Metallinen kannakointitaso 10–15,6'' (25–40 cm) kannettaville tietokoneille, enintään 4,5 kg painolle. Taso on suunniteltu asennettavaksi VESA-yhteensopivaan näytönvarteen, ja sen tuuletusaukot parantavat ilmanvaihtoa ja ehkäisevät lämmön kertymistä kannettavan alle.
Teline sopii kaikkiin Goobay-näytönvarsiin, ja VESA 75x75/100x100 -reikäjako mahdollistaa joustavan kiinnityksen. Säädettävä kiinnityskehikko mukautuu eri kokoisiin kannettaviin ja pitää laitteen tukevasti paikoillaan.


