GOOBAY - AV-laite - Monitor Laptop 11-17 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Laptop 11-17 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 9 kg

  • Leveys - 310 mm

  • Korkeus - 218 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849708183

Sähkönumero

V012759

Toimittajan tuotenumero

70818

Tukkuerä

16

Maksimikuorma:

9 kg

Leveys:

310 mm

Korkeus:

218 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

1

Syvyys:

39 mm

Monitor Laptop 11-17 Black

Deluxe-tason kannettavateline 11,6–17,3'' (29–44 cm) kannettaville tietokoneille, enintään 9 kg painolle. Metallitason tuuletusaukot huolehtivat tehokkaasta ilmankierrosta ja ehkäisevät kannettavan ylikuumenemista.

Teline kiinnittyy VESA 75x75/100x100 -reikäjaolla varustettuun näytönvarteen ja on yhteensopiva kaikkien Goobay-näyttötelineiden kanssa. Säädettävä rakenne mukautuu eri kokoluokan kannettaviin ja pitää laitteen turvallisesti paikoillaan työpisteellä.