GOOBAY - AV-laite - Monitor Mount Curved XL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 20 kg
Leveys - 970 mm
Korkeus - 115 mm
Väri - musta
Laitepaikkojen määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849744167
Sähkönumero
V012751
Toimittajan tuotenumero
74416
Tukkuerä
4
Maksimikuorma:
20 kg
Leveys:
970 mm
Korkeus:
115 mm
Väri:
musta
Laitepaikkojen määrä:
1
Syvyys:
565 mm
Monitor Mount Curved XL Black
Kaasujousella varustettu yksittäinen näytönvarsi XL-kokoisille kaareville ja tasaisille näytöille 17–49'' (43–124 cm) asti, enintään 20 kg painolle. Varren kaasujousen säädettävä jännitetaso mahdollistaa näytön siirtämisen kevyesti ergonomiseen asentoon työskentelyä, pelaamista ja videopuheluja varten.
Teline kiinnitetään pöytään yläkautta kiristettävällä ruuvilla joko läpivientikiinnityksellä tai pöydänreunapuristimella, ja se soveltuu 12–50 mm paksuille pöytälevyille. Korkeus on säädettävissä, varsi kääntyy ±90°, kallistuu +50°/−20° ja mahdollistaa 180° näytön käännön. Irrotettava VESA-yhteensopiva kiinnityslevy helpottaa näytön asennusta ja vaihtoa.




