GOOBAY - AV-laite - Monitor Single Gas 17-27

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Single Gas 17-27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 9 kg

  • Leveys - 117 mm

  • Korkeus - 498 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849585302

Sähkönumero

V012760

Toimittajan tuotenumero

58530

Tukkuerä

6

Maksimikuorma:

9 kg

Leveys:

117 mm

Korkeus:

498 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

1

Syvyys:

570 mm

Monitor Single Gas 17-27

Kaasujousella varustettu yksittäinen näytönvarsi 17–32'' (43–81 cm) näytöille, enintään 9 kg painolle. Varsi mahdollistaa korkeussäädön, käännön ja kallistuksen, ja kaasujousen avulla näytön asentoa voidaan muuttaa kevyesti ilman työkaluja.

Basic-sarjan teline sopii kaareville ja tasaisille näytöille ja kiinnitetään pöytään tukevasti. VESA-yhteensopiva kiinnityslevy helpottaa näytön asentamista ja vaihtamista.