GOOBAY - AV-laite - Monitor Single Gas PRO 17-32

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Single Gas PRO 17-32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 9 kg

  • Leveys - 117 mm

  • Korkeus - 520 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849708138

Sähkönumero

V012761

Toimittajan tuotenumero

70813

Tukkuerä

6

Maksimikuorma:

9 kg

Leveys:

117 mm

Korkeus:

520 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

1

Syvyys:

565 mm

Monitor Single Gas PRO 17-32

Goobay Pro -sarjan yksittäinen kaasujousellinen näytönvarsi 17–32'' (43–81 cm) näytöille, enintään 9 kg painolle. Varsi tarjoaa korkeussäädön, ±90° käännön, ±45° kallistuksen ja 180° pyöräytyksen, mikä mahdollistaa tarkan näytön sijoittelun ergonomiseen työasentoon.

Teline kiinnitetään pöytään yläpuolelta kiristettävällä ruuvilla joko läpivientikiinnityksellä tai pöydänreunapuristimella. Kaasujousen säädettävä jännite, irrotettava VESA 75x75/100x100 -kiinnityslevy sekä integroitu kaapelinhallinta tekevät ratkaisusta siistin ja helppokäyttöisen.