Etusivu

GOOBAY - AV-laite - Monitor Single Pole 17-32

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Single Pole 17-32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 8 kg

  • Leveys - 114 mm

  • Korkeus - 498 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849585289

Sähkönumero

V012762

Toimittajan tuotenumero

58528

Tukkuerä

6

Maksimikuorma:

8 kg

Leveys:

114 mm

Korkeus:

498 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

1

Syvyys:

454 mm

Monitor Single Pole 17-32

Yksittäinen näytönvarsi 17–32'' (43–81 cm) näytöille, enintään 8 kg painolle. Teline kiinnitetään pöytään puristimella, ja se tarjoaa korkeussäädön, 90° kallistuksen, 180° käännön ja 360° pyöräytyksen, joten näyttö voidaan helposti kääntää myös pystytilaan.

Basic-sarjan rakenne sopii kaareville ja tasaisille näytöille. Irrotettava VESA 75x75/100x100 -kiinnityslevy helpottaa näytön asentamista sekä vaihtamista, ja ohut jalusta säästää pöytätilaa ergonomisessa työpisteessä.