GOOBAY - AV-laite - Monitor Wall Single 17-32

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Wall Single 17-32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 9 kg

  • Leveys - 117 mm

  • Korkeus - 486 mm

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849708206

Sähkönumero

V012763

Toimittajan tuotenumero

70820

Tukkuerä

8

Maksimikuorma:

9 kg

Leveys:

117 mm

Korkeus:

486 mm

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

1

Syvyys:

503 mm

Monitor Wall Single 17-32

Yksittäinen seinäkiinnitteinen näytönteline 17–32'' (43–81 cm) näytöille, enintään 9 kg painolle. Tukeva metallirakenne on suunniteltu tiloihin, joissa pöytätilaa ei ole tai näyttö halutaan kiinnittää seinälle esimerkiksi toimistoissa, myymälöissä tai infototeutuksissa.

Teline tarjoaa korkeussäädön, ±90° käännön, ±90° kallistuksen ja 180° pyöräytyksen. Mekaaninen jousi helpottaa näytön asennon muuttamista ja mahdollistaa ergonomisen katselukulman säätämisen erilaisiin työasentoihin.