GOOBAY - AV-laite - Monitor Work Pole 13-32 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Work Pole 13-32 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 8 kg

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849708152

Sähkönumero

V012764

Toimittajan tuotenumero

70815

Tukkuerä

3

Maksimikuorma:

8 kg

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

2

Monitor Work Pole 13-32 Black

Työasemapaketti, jossa on näytönvarsi 13–32'' (33–81 cm) näytölle ja erillinen kannatin kannettavalle tietokoneelle. Näytön suurin sallittu paino on 8 kg ja kannettavan 4,5 kg. Sekä näyttö että kannettava ovat korkeussäädettävissä, ja varsi kääntyy ±90°, kallistuu ±45° ja pyörähtää 180°.

Basic-sarjan jalusta on ohut ja tilaa säästävä, ja teline kiinnitetään pöytään 10–88 mm paksuihin kansiin. Kannettavan tasossa on tuuletusaukot tehokkaaseen ilmanvaihtoon sekä integroitu kaapelinhallinta, joka pitää johdot siisteinä työpisteessä.